Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4630 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4630 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm
Radium RSTA4630 LED Strip Universalstreifenleuchte 50000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122753101
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4630
EAN/GTIN:
     4003556012998
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
50 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50000 mm
Gewicht
1600 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.6 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
870 lm
Beleuchtungseffizienz
155 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 706,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,81*
€ 889,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,75*
€ 885,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,23*
€ 840,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,11*
€ 766,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.