Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA4625 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA4625 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Radium RSTA4625 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122753071
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4625
EAN/GTIN:
     4003556012950
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Gewicht
160 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.6 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
840 lm
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.