Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm
Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm
Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm
Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm
Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm
Paulmann 78900 LED Strip Universalstreifenleuchte 1,4 W 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121525158
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78900
EAN/GTIN:
     4000870789001
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Auch wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist, der warmweiße LED Mobil Strip bringt dekoratives Effektlicht in die dunkelste Ecke. Dank des kleinen Batteriefaches, welches mit vier AAA-Batterien bestückt wird, ist der 1 meterlange Stripe flexibel einsetzbar. Durch die selbstklebende Rückseite lässt sich der Strip schnell und einfach an Wänden, Möbeln oder beweglichen Gegenständen befestigen. Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht automatisch an, sobald sich jemand auf 4 Meter nähert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Gesamtleistung
1.4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
140 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.