Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Mill Pop Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick Mill Pop Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Quick Mill Pop Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121520701
Hersteller:
     Quick Mill
Herst.-Nr.:
     8007062000216
EAN/GTIN:
     8007062000216
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
382 mm
Gewicht
13500 g
Energie
Leistung
1000 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
16 bar
Einstellbare Temperatur
Ja
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 737,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,68*
€ 877,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,94*
€ 850,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,23*
€ 822,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,32*
€ 802,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,27*
€ 779,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.