Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Unimouse, rechts, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Unimouse, rechts, kabelgebunden
Contour Design Unimouse, rechts, kabelgebunden
Contour Design Unimouse, rechts, kabelgebunden
Contour Design Unimouse, rechts, kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118720818
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDUMBK21001
EAN/GTIN:
     743870001134
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Bei der Entwicklung der Unimouse stand Ihr Komfort im Mittelpunkt. Die ergonomische Form reduziert die Belastung Ihrer Hände und Handgelenke, so dass Sie unbeschwert arbeiten können.

Mit dem patentierten Klappgelenk können Sie den Winkel der Unimouse in jede beliebige Position zwischen 35 und 70 Grad einstellen.
Das reibungsbasierte Verriegelungssystem ist einfach zu bedienen und in jeder Position stabil.

Sie verfügt über 6 programmierbare Tasten, die auf nahezu alle Funktionen eingestellt werden können, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Die verstellbare Daumenstütze kann in alle Richtungen verstellt werden: nach innen/außen, nach oben/unten, nach vorne/hinten, in der Neigung und in der Drehung. Dadurch werden Griffschmerz und Druck auf das Daumengrundgelenk reduziert, wodurch Überlastungsschäden vermindert werden, und Sie können die Maus entspannt halten - egal, welche Größe oder Form Ihre Hand hat.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
310 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), Global Recycled Standard (GRS), REACH, RoHS, UKCA
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,4078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,6847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,3527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,989
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDUMBK11002
ab € 83,51*
Zubehör
Contour Design
CDUMBK21002
ab € 73,84*
Zubehör
Contour Design
CDUMBK11001
ab € 78,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.