Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118560205
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     CM-H72FW-R1
EAN/GTIN:
     5056547205533
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
SGCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
544 mm
Gewicht
11130 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1200 - 1500 RPM
Maximaler Luftstrom
50.1 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
50.1 cfm
Maximum Luftdruck
1.27 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
1.27 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.