|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-118284434 Herst.-Nr.: 7-210510 EAN/GTIN: 8713797109802 |
| |
|
|  |  |
 | Magnetische Oberfläche aus emailliertem e³™-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified®, Bronze-Level. Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften. Ideal für kleine Räume, kurze Besprechungen und Brainstorm-Sessions. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 785 mm |  | Verpackungstiefe | 1312 mm |  | Verpackungshöhe | 97 mm |  | Paketgewicht | 12735 g | Merkmale | Rahmenmaterial | Aluminium |  | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |  | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 760 mm |  | Tiefe | 22.1 mm |  | Höhe | 1200 mm |  | Gewicht | 9805 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 94031098 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, filztafel pinnwand, filz pinnwand, weißwandtafeln emailliert |
|  |  |
| |