Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Radiator Spray Sprühfarbe 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupli-Color Radiator Spray Sprühfarbe 400 ml
Dupli-Color Radiator Spray Sprühfarbe 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118251872
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     467141
EAN/GTIN:
     4048500467141
Suchbegriffe:
Heizkörperlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Modellbau-Sprühfarben
Heizkörper-Lack zum Renovieren und Ausbessern von Heizkörpern, Wasserboilern, Radiatoren, Warmwasserrohren etc.. Schnelltrocknende, dauerwärme- und glanzbeständige Kunstharz-Qualität.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen, Draußen
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Weiß
Substanz
Pulver
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Oberflächentyp
Glanz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit maximal
24 h
Trocknungszeit (Berührung)
3 h
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff, Stein, Universal, Holz
Abdeckung pro Packung
1.2 m²
Anwendungsmethoden
Farbspritzpistole
Anwendung
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Sicherheitsring mit einem Schraubenziehen anheben und herausnehmen Vor Gebrauch die Dose ca. 2 – 3 Minuten kräftig schütteln Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Sprühabstand von 30-40 cm beachten! Im Kreuzgang lackieren
Zertifizierung
1999/45/EG, TRGS 200, TRG 300, 75/324/EWG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.