Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
CAPTIVA Advanced Gaming I76-029 Intel® Core™ i9 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115103641
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     76029
EAN/GTIN:
     4046373760291
Suchbegriffe:
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Weitere Informationen:
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der HDDs
2000 GB
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
73 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Kunststoff
Marktpositionierung
Gaming
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
419 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
3100 g
Sicherheit
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Sound Blaster Studio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2450 g
Breite
360 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
28 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ja
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
vorinstallierte Software
BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel HM770 Express
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
Quad HD+
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Helligkeit
500 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,01*
€ 2.024,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,92*
€ 1.970,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,38*
€ 1.902,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,59*
€ 1.858,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,81*
€ 1.819,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.