Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! Pure Loop 2 | 360mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115073552
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BW019
EAN/GTIN:
     4260052190715
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
5.4 W
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.45 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
397 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Kühler Breite
83 mm
Kühler Tiefe
42 mm
Kühler Höhe
94.5 mm
Gewicht
1360 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
461 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
2340 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
430 mm
Versandkartonslänge
476 mm
Versandkartonshöhe
305 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
10720 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, Triman, UKCA, UL ECOLOGO, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.2 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.8 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Gewehrlager
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
5500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
4000 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
5500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2100 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
80000 h
Weitere Suchbegriffe: be quiet wasserkühlung, wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.