Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick 6100000951 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick 6100000951 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
ProClick 6100000951 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114692483
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000951
EAN/GTIN:
     4262403280007
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Gürtelholster
Gürteltasche
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Produkttyp
Tool pouch
Material
Polyamid, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.