Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114642005
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32M2C5500W/00
EAN/GTIN:
     8712581799564
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Dieser Monitor verfügt über eine Aktualisierungsrate von 240 Hz und 0,5 Hz MPRT sowie kontrastreiche Bilder in HDR 400 und scharfe Quad HD-Qualität. Erleben Sie Gaming, das all Ihre Anforderungen erfüllt.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
527 mm
Paketgewicht
11140 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
700 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
320 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
601 mm
Gewicht (mit Ständer)
8350 g
Breite (ohne Standfuß)
700 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
131 mm
Höhe (ohne Standfuß)
426 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6500 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39.36 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
92 %
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECP; CEL
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
0.5 ms
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Pixeldichte
93.24 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.344 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.256 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
122 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
sRGB
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.