Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 Computerbildschirm 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD QDOLED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113760558
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49M2C8900/00
EAN/GTIN:
     8712581801663
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Verbessern Sie Ihr Gaming-Erlebnis mit dem unglaublichen kontrastreichen QD OLED-Display, dem geschwungenen 32:9-SuperWide-Bildschirm und der exklusiven Ambiglow-Funktion, damit Sie für jedes Spiel die Stimmung im Raum einstellen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery 3.0
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2/2.3
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
99 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Klangverbesserungstechnologie
DTS Sound
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Lautsprecher
7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Umgebungslicht Typ
3-seitig
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.9 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
QDOLED
HD-Typ
Dual QHD
Panel-Typ
OLED
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.03 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte
108.77 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 388 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1196.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
339.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
124.3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400 True Black
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
2H
Farbtiefe
10 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
153.1 %
NTSC Abdeckung (typisch)
127.4 %
Adobe RGB-Abdeckung
125.2 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
19410 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1195 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
359 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
544 mm
Gewicht (mit Ständer)
13960 g
Breite (ohne Standfuß)
1195 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
181 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10820 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
30 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
163.35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,33*
€ 1.248,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,72*
€ 1.242,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,56*
€ 1.208,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,37*
€ 1.182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,71*
€ 1.145,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.