Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113748227
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25132
EAN/GTIN:
     8713439251326
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Funkmaus mit ergonomischem vertikalem Design für reduzierte Beanspruchung von Arm und Handgelenk

Voll und ganz natürlich
Die ergonomische Form der ergonomischen Funkmaus Verto bringt deinen Arm und dein Handgelenk in eine natürliche 60-Grad-Position und reduziert so die Belastung von Arm und Handgelenk - so kannst du bequemer und produktiver arbeiten.

Komfort auf höchstem Niveau
Das leichte Design und die Daumenauflage erhöhen den Komfort, während die Gummibeschichtung die Griffigkeit und Langlebigkeit verbessert - so bleibst du konzentriert und effizient.

Keine Kabel, keine Sorgen
Nach dem Einstecken bietet der verstaubare USB-Mikro-Empfänger sofort eine Reichweite von 10 Metern, sodass du eine bessere Haltung und mehr Flexibilität hast. Bereit zum Abschalten? Ein Ein-Aus-Schalter verlängert die Lebensdauer der Batterie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
116 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lebensdauer der Batterie
5 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.