Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics MCL32CBI BK E+U PRINTER Etikettendrucker Direkt Wärme 180 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics MCL32CBI BK E+U PRINTER Etikettendrucker Direkt Wärme 180 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Star Micronics MCL32CBI BK E+U PRINTER Etikettendrucker Direkt Wärme 180 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Star Micronics MCL32CBI BK E+U PRINTER Etikettendrucker Direkt Wärme 180 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Star Micronics MCL32CBI BK E+U PRINTER Etikettendrucker Direkt Wärme 180 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113517227
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39658390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Bandende-Erkennung
Ja
Erkennung der offenen Abdeckung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
169 mm
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
180 mm/sek
Maximum Druckweite
80 mm
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
09990641
ab € 7,33*
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,67*
Zubehör
Star
39990030
ab € 178,14*
Zubehör
Star
39594210
ab € 27,49*
Zubehör
Star
39930000
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.