Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSA-BA0196 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSA-BA0196 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXSA-BA0196 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113342204
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSA-BA0196
EAN/GTIN:
     5715063125953
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3 mm
Verpackungstiefe
113.3 mm
Verpackungshöhe
268.6 mm
Paketgewicht
433 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
113.3 mm
Höhe
268.6 mm
Gewicht
173 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Book Go, XE340xda-ka1it, XE340XDA-KA1US, XE340XDA-KA3, XE340XDA-KA3US-RB
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5250 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.72 V
Batteriekapazität
40.53 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.