Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedport Smart 4 Plus Modem 6000 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedport Smart 4 Plus Modem 6000 Kbit/s
Telekom Speedport Smart 4 Plus Modem 6000 Kbit/s
Telekom Speedport Smart 4 Plus Modem 6000 Kbit/s
Telekom Speedport Smart 4 Plus Modem 6000 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111619857
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823381
EAN/GTIN:
     4025125539972
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Modem
Der Speedport Smart 4 Plus mit einem integriertem Glasfaser-Modem zum Einsatz am Glasfaser-Anschluss inklusive Display und Wi-Fi 6.

Sorgenfreies WLAN zu Hause gibt es nur bei der Telekom.
WLAN IconSpeedport Smart 4 Plus
MeinMagenta APPMeinMagenta APP - Schritt für Schritt zum optimalen WLAN

Unser Tipp: Kombinieren Sie den Speedport Smart 4 Plus als Mesh-Basis mit dem Speed Home WLAN. Mit der Mesh-WLAN-Technologie erleben Sie stabiles WLAN in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Tiefe
295 mm
Höhe
205 mm
Breite
95 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
1000/10000
Modem (RJ-11) Port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DSL, LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Modem
Modemgeschwindigkeit
6000 Kbit/s
Antennentyp
Intern
Modemtyp
glass fiber modem
Produktfarbe
Schwarz
VDSL
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Switch-Typ
Unmanaged
WAN Port
ADSL (RJ-11), Ethernet (RJ-45)
USB-Stecker
Mini-USB A
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.