Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gustav Hensel KV 9354 NT Elektrische Verteilungsplatine 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gustav Hensel KV 9354 NT Elektrische Verteilungsplatine 75 A
Gustav Hensel KV 9354 NT Elektrische Verteilungsplatine 75 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110802252
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     61001146
EAN/GTIN:
     4012591130215
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Schutzart: IP 65 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen. 54 Teilungseinheiten je 18 mm, Abmessungen HxBxT 630 x 403 x 129 mm., Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemme in FIXCONNECT NT-Steckklemmentechnik. Von 1,5 mm² bis 6 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter für PE als Steckklemme und für N als Steckklemmen mit N-Trennfunktion. PE und N mit Zugbügelklemmen von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal +40 °C und minimal -5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50 % bei +40 °C oder 100 % bei +25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung 400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene: I = 75 A. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen. Fabrikat: HENSEL KV.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
75 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Anzahl der Pole
32
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Merkmale
Schutzart
II
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
4771 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772309
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
6100027
ab € 5,98*
Zubehör
Hensel
4012591130239
ab € 28,73*
Zubehör
Hensel
4012591620259
ab € 10,31*
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
61001159
ab € 64,55*
Zubehör
Hensel
68000364
ab € 26,37*
Zubehör
Hensel
68000365
ab € 80,60*
Zubehör
Hensel
68000367
ab € 104,70*
Zubehör
Hensel
20001447
ab € 77,25*
Zubehör
Hensel
6100028
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.