Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 60 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 60 NT
PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 60 NT
Artikel-Nr.:
     3517I-10969856
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001447
EAN/GTIN:
     4012591130390
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Erdklemme

PE-Klemme/N-Trennklemme FIXCONNECT FC PN 60 NT

FIXCONNECT NT-Klemme FC PN 60 NT, Schraubbefestigung, PE 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 4 mm² Steckklemmen, N 6 x 25 mm² Rahmenklemmen und 24 x 6 mm² Cu N-Trennklemmen. N trennbar, für bis zu 4 unterschiedliche Potenziale. Einsetzbar in HENSEL-Mi Gehäusen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..25 mm²
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,88*
€ 94,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,98*
€ 96,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,86*
€ 97,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,52*
€ 97,39*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 82,26*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.