Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSST36MLEDSP Sonnensegel Dreieck Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSST36MLEDSP Sonnensegel Dreieck Graubraun
Perel GSST36MLEDSP Sonnensegel Dreieck Graubraun
Perel GSST36MLEDSP Sonnensegel Dreieck Graubraun
Perel GSST36MLEDSP Sonnensegel Dreieck Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110321180
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSST36MLEDSP
EAN/GTIN:
     5410329705220
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel perel
sonnensegel pvc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Höhe
3600 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Form
Dreieck
Produktfarbe
Graubraun
Material
Polyester
Dichte
160 g/m²
Anzahl der Ringe
3
Ring-Typ
Halteöse
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,47*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,51*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,61*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,57*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.