Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042987R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1333 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042987R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1333 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042987R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1333 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110213636
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042987R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4072 g
Verpackungstiefe
1333 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Technische Details
Länge (mm)
1333 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.