Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042986R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1083 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042986R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1083 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042986R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1083 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110213331
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042986R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3297 g
Verpackungstiefe
1083 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Technische Details
Länge (mm)
1083 mm
Stromstärke
850 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.