Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042657R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 888 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042657R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 888 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042657R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 888 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110150875
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042657R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2575 g
Verpackungstiefe
888 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
888 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.