Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042633R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 888 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042633R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 888 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042633R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 888 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110150805
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042633R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
895 g
Verpackungstiefe
888 mm
Verpackungsbreite
5 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Länge (mm)
888 mm
Stromstärke
320 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.