Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042885R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 628 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042885R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 628 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042885R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 628 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110150775
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042885R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
564 g
Verpackungstiefe
628 mm
Verpackungsbreite
5 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Länge (mm)
628 mm
Stromstärke
250 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.