Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042803R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1451 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042803R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1451 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042803R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1451 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110150758
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042803R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3876 g
Verpackungstiefe
1451 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
1451 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.