Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
ENDORFY Spartan 5 ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109249602
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3A002
EAN/GTIN:
     5903018665795
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.23 A
Thermal Design Power (TDP)
160 W
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
440 g
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
565 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket sTRX4
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
250 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.