Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109235915
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-04870100-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419334316
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Individuell anpassbare kabellose Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung

GRENZENLOSE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Mit der Razer Basilisk V3 X HyperSpeed erlebst du Gaming auf höchstem Niveau. Sie bietet 9 programmierbare Tasten, 2 kabellose Verbindungsmodi und individuell anpassbares Razer Chroma™ RGB.

LEGENDÄRE ERGONOMISCHE FORM MIT 9 ANPASSBAREN STEUERELEMENTEN
Konkurrenzloses Handling

Millionen Gamer auf der ganzen Welt können sich nicht irren: die unverwechselbare Form der Maus ist ideal für verschiedene Griffhaltungen. Die vielen leicht erreichbaren Tasten und die zusätzliche Multifunktionale Trigger-Taste eröffnen schier endlose Kombinationen von Befehlen und Makros – beste Kontrolle auf Tastendruck.

MEHR KONTROLLE MIT RAZER HYPERSHIFT
Aktiviere Razer Hypershift per Razer Synapse, um zusätzlich zu den 9 vorhandenen Steuerelementen der Maus eine 2. Befehlsebene zu definieren und freizuschalten. Standardmäßig wechselst du die Befehlsebene mit der Multifunktionalen Trigger-Taste: Halte einfach den Trigger gedrückt, während du die gewünschte Taste betätigst, um die sekundäre Funktion auszulösen.

2 KABELLOSE VERBINDUNGSMODI
Latenzfreie Performance oder noch längere Akku-Laufzeit

UNTERSTÜTZUNG MEHRERER GERÄTE
Entschlacke dein Setup und mach einen USB-Anschluss frei, indem du deine Maus und Tastatur kabellos über einen Adapter verbindest — ein Feature unserer neuesten Razer HyperSpeed-Peripheriegeräte.

RAZER CHROMA™ RGB
Für noch mehr Anpassungsmöglichkeiten und Immersion

Du hast die Wahl unter 16,8 Millionen Farben und unzähligen Beleuchtungseffekten und kannst noch mehr Immersion genießen, wenn die Beleuchtung dynamisch auf über 200 Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung reagiert.

OPTISCHER RAZER™ 5G-SENSOR MIT 18K
Dank neuer, umfangreicher Empfindlichkeitseinstellungen kannst du die Maus deinem individuellen Spielstil anpassen. Erlebe reaktionsschnelles und pixelpräzises Zielen mit einem ultra zuverlässigen Sensor, der jede deiner Bewegungen ohne Spinouts erkennt.

MECHANISCHE MAUS-SWITCHES VON RAZER™ DER 2. GENERATION
Dank neuer goldbeschichteter Kontakte sind die Switches noch besser vor vorzeitigem Verschleiß geschützt und halten jetzt bis zu 60 Millionen Klicks durch – für knackiges, zuverlässiges Auslösen bei jedem deiner Klicks.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471606000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
920 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
106 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
0.73 Monat( e)
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
450 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
40 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.