Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE2-3000-WH-U19 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE2-3000-WH-U19 Rechteckig
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE2-3000-WH-U19 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109231333
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542004092100
EAN/GTIN:
     6931783010280
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
1270 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
4410 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
1195 mm
Gewicht
3450 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
80 °
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Merkmale
Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009800
ab € 23,52*
Zubehör
Opple
821006001800
ab € 74,99*
Zubehör
Opple
821017003800
ab € 53,48*
Zubehör
Opple
821017003400
ab € 40,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.