| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16962649 Herst.-Nr.: 821017003400 EAN/GTIN: 6931783007600 |
| |
|
| | |
| Multi-Switch 821017003400 NEU: Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls. Kompaktes Modul für den Einsatz im OPPLE Smart Lighting System. Ermöglicht die Verwendung von herkömmlichen Tastern zur Steuerung von Leuchten innerhalb eines OPPLE Smart Systems. Schalten Sie OPPLE Smart-Leuchten ein/aus, dimmen +/-, Farbtemperatur +/- und aktivieren Sie Szenen mit einem Knopfdruck. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalumsetzer | Breite: | 45 mm | Höhe: | 18,3 mm | Tiefe: | 45 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,87* | € 55,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,15* | € 55,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|