Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc Re300-Frame-WH Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc Re300-Frame-WH Rahmen
OPPLE Lighting LEDPanelRc Re300-Frame-WH Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103482374
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098009800
EAN/GTIN:
     6941497704047
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungshöhe
388 mm
Verpackungstiefe
1290 mm
Paketgewicht
1934 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1244.5 g
Länge (mm)
344.5 mm
Breite
69.5 mm
Höhe
738 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.