| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-108953196 Herst.-Nr.: 33054D EAN/GTIN: 4043718309528 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-C auf 3,5mm Aux-Buchse Adapterkabel ermöglicht es, USB-C-Geräte, die nicht über eine 3,5-mm-Audiobuchse verfügen, an kabelgebundene Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher und andere Audiogeräte mit 3,5mm Stecker, anzuschließen. Anruffunktion, Lautstärkeregelung, Kontrolle von Wiedergabe/Pause werden unterstützt.Lieferumfang: 1 x InLine® USB-C Audio-Adapterkabel 1 x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Merkmale | Stecker | USB-C + 3.5mm | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, adapter klinke 3,5mm buchse, usb-c hdmi adapter, inline klinke adapter |
| | |
| |