Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECABLETYPCCSK USB Kabel 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECABLETYPCCSK USB Kabel 0,5 m USB C Schwarz
SBS TECABLETYPCCSK USB Kabel 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108763454
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLETYPCCSK
EAN/GTIN:
     8018417434686
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Versandkartonsbreite
80 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
80 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
295 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.