|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-108178167 Herst.-Nr.: BHR6068EU EAN/GTIN: 6934177785320 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 98.8 mm |  | Breite | 353 mm |  | Tiefe | 350 mm |  | Gewicht | 3300 g |  | Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 397 x 285 x 384 mm | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |  | Laufzeit | 180 min |  | Akku-/Batteriespannung | 14.4 V |  | Wiederaufladbar | Ja |  | Ausgangsspannung der Basisstation | 20 V |  | Leistung der Basisstation | 1000 W | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos |  | Produktfarbe | Weiß |  | Form | Rund |  | Anzahl der Räder | 3 Rad/Räder | Technische Details | Saugleistung | 4000 Pascal | Leistungen | Nasswischen | Ja |  | Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja |  | Programmierfunktionen | Ja |  | Staubsauger-Programme | Um Hindernisse herum/an Hindernissen entlang, Spiral |  | Funktionen der Basisstation | Ladend |  | Stufen-Detektion | Ja |  | Hinderniserkennung | Ja |  | WLAN | Ja |  | Integrierte Sensoren | Tropfsensor, Infrarotsensor, Laser |  | Navigationstyp | Laser Distance Sensor (LDS) |  | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |  | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |  | Basisstation | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Ersatzakku Saugroboter, Ersatzakku Staubsaugerroboter, Saugroboter Ersatzakku, Staubsaugerroboter Ersatzakku, Saugroboter, Staubsauger-Roboter, Staubsaugerroboter, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Robowischmopp, Wisch-Roboter, Wischroboter, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku staubsauger |
|  |  |
| |