Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107935483
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16B1P3302D/00
EAN/GTIN:
     8712581799526
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Dieser Monitor ist tragbar, leicht und perfekt geeignet, um unterwegs die Workflow-Produktivität zu verbessern. Unterwegs erleichtert die Dual-USB-C-Funktion die Freigabe und Präsentation von Dokumenten oder die Verwendung von mehreren Bildschirmen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Pixeldichte
141 ppi
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.59 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
64 %
NTSC Abdeckung (typisch)
46 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
60 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1223926
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
404 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Paketgewicht
2080 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
359 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
119 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
232 mm
Gewicht (mit Ständer)
1030 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
4.4 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.