Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107922787
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 450.55.G
EAN/GTIN:
     8004399021136
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
11200 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
14 Tassen
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Display-Typ
TFT
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Doppio+ Herstellung
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 752,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,84*
€ 895,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,32*
€ 871,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,70*
€ 839,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,90*
€ 817,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,37*
€ 792,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.