Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
Intel Mainboard
>
Artikel
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI Motherboard LGA 1700 ATX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-107713505
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
MAG B760 TOMAHAWK WIFI
EAN/GTIN:
4711377034210
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16-Slots
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
304.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
SATA II Anschlüsse
0
SATA Anschlüsse
0
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Sonstige Funktionen
Anzahl mSATA-Anschlüsse
0
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7000 MHz
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Motherboards
Weitere Suchbegriffe:
Mainboard
,
Motherboard
,
intel mainboard
,
Hauptplatine
,
Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 183,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19010
€ 86,96*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19010
€ 72,72*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB BLACK Schwarz
Asus
90DC00K0-B19010
€ 97,23*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB WHITE Weiß
Asus
90DC00K3-B19010
€ 89,74*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK Midi Tower Schwarz
Asus
90DC00R0-B19000
€ 107,34*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB WHITE Midi Tower Weiß
Asus
90DC00R3-B19000
€ 104,38*
Ähnlich
ASUS AP-850G Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 133,19*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG Mini Tower Schwarz
Asus
90DC00G0-B39010
€ 82,45*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 186,27*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 185,52*
Ähnlich
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W AMD B850 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 213,80*
Ähnlich
ASUS COBBLE Black (ESD-A1A/BLK) SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02R0-M09000
€ 28,32*
Ähnlich
ASUS COBBLE Gray SSD-Gehäuse Grau M.2
Asus
90DD02R6-M09000
€ 38,39*
Ähnlich
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 29,69*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Asus
90YV0K60-M0NA00
€ 180,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.