Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
Vishay SMAJ33A-E3/5A Diode Zener-Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-107510519
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
SMAJ33A-E3/5A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
33 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Suppressordiode
,
Z-Diode
,
Zenerdiode
,
smd diode
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,4593*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AC (SMA)
Littelfuse
SMAJ30A
€ 0,0943*
Ähnlich
Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 58.1V 44.2V min., 2-Pin, SMD 36V max DO-214AC
Littelfuse
SMAJ36A
€ 0,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.