Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AC (SMA)
Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AC (SMA)
Artikel-Nr.:
     108EL-1660292
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ30A
EAN/GTIN:
     5059041266277
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 8.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.084mm
Höhe = 2.087mm

Unidirektionale 400-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMAJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
8.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.084mm
Höhe:
2.087mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1660292, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMAJ30A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,07098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,20*
€ 498,848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,60*
€ 496,944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 396,40*
€ 471,716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,50*
€ 457,555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,90*
€ 422,331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.