Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WF-1161 Waffeleisen 5 Waffel(n) 1200 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar WF-1161 Waffeleisen 5 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Tristar WF-1161 Waffeleisen 5 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Tristar WF-1161 Waffeleisen 5 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Tristar WF-1161 Waffeleisen 5 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Tristar WF-1161 Waffeleisen 5 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107476694
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WF-1161
EAN/GTIN:
     8712836965928
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz
Backenoberfläche
190 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Deckelmaterial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabellänge
0.7 m
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Vertikale Lagerung
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: tristar waffeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,91*
€ 40,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9223W
ab € 32,93*
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 24,77*
Ähnlich
Princess
01.132465.01.001
ab € 18,75*
Ähnlich
Tristar
WF-1160
ab € 19,10*
Ähnlich
Tristar
WF-2120
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.