Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iDPNa Vigi Stromunterbrecher 1P + N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iDPNa Vigi Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iDPNa Vigi Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107476622
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D05610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
10 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ableitstrom-Empfindlichkeit
10 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
207 g
Merkmale
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
4500 A
Anzahl der Pole
1P + N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.