Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann 78886 Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107318983
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78887
EAN/GTIN:
     4000870788875
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Das LED Strip Set Dynamic Rainbow RGB in 3m Länge schafft ein besonderes Ambiente im Home-Entertainment und im Gaming Bereich. Mit seinem angenehm, ruhig wechselnden, dynamischen Farbspiel lassen sich effektvolle Lichtakzente setzen. Die komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung ermöglicht eine kinderleichte Konfiguration von unzähligen eigenen Farbverläufen und Geschwindigkeiten. Die sehr kleinen Komponenten können ohne Werkzeug Plug & Play verbunden werden und mit dem beiliegenden Netzteil sofort in Betrieb genommen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Dicke
2 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
180 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Gesamtleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.