Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Paulmann 78880 LED Strip TV strip light Drinnen 3,5 W 2 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107317544
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78880
EAN/GTIN:
     4000870788806
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2 mm
Breite
10 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
TV strip light
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.