Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm
Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm
Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm
Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm
Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm
Paulmann 78953 LED Strip Universalstreifenleuchte 15000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107317231
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78953
EAN/GTIN:
     4000870789537
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Den SimpLED-Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach können stimmungsvolle Lichtakzente an Möbeln oder in Profilen gesetzt werden. Das flexible Material passt sich an verschiedenste Untergründe an. Schutz vor Staub und Spritzwasser bietet die Beschichtung, sodass der Einsatz an Spüle und Waschbecken problemlos möglich ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.5 W
Eingangsspannung
230 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15000 mm
Breite
80 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.