Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803U-K30 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S803U-K30 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S803U-K30 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768118
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S803U-K30
EAN/GTIN:
     7612271214180
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
735 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
30 A
Nennspannung
240 V
Gesamtverlustleistung
2.8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2 UL 489
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.