| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148762 Herst.-Nr.: 888101304 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Reinigungstuch für Ihren Waschbares, wiederverwendbares Reinigungstuch, Überzug für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung oder Fensterreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres . Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesem Ersatztuch aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Das Tuch ist waschbar und wiederverwendbar. Lieferumfang: 1x Wischtuch Technische Daten: Material: Mikrofaser Farbe: weiß Länge: 35 cm Höhe: 0,7 cm Breite: 12,1 cm Ersetzt folgendes Originalzubehör: Kärcher 2.863-020.0 vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | Kärcher SC 1.010 Kärcher SC 1.020 Kärcher SC 1.030 B Kärcher SC 1052 Kärcher SC 1122 Kärcher SC 1125 Plus Kärcher SC 1202 Kärcher SC 1202 B Kärcher SC 1402 Kärcher SC 1402 B Kärcher SC 1502 Kärcher SC 1502 B Kärcher SC 1702 Kärcher SC 1702 B Kärcher SC 1702 B Profi Kärcher SC 2.500 C Kärcher SC 2.550 C Kärcher SC 2.600 CB Kärcher SC 2600 C Kärcher SC 3000 Kärcher SC 3100 B Kärcher SC 4 Kärcher SC 4 + Iron Kit Kärcher SC 4 Premium Kärcher SC 4 Premium Iron Kit Kärcher SC 4100 C Kärcher SC 4100 CB Kärcher SC 5 Kärcher SC 5 + Iron Kit Kärcher SC 5 Premium Kärcher SC 5 Premium Iron Kit Kärcher SC 5.800 C Kärcher SC 5.800 CB Kärcher SC 6800 C Kärcher SC 6800 CB Kärcher SL4 Iron Kit Kärcher SL4 Premium Iron Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |