Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Full-Line COB Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Paulmann Full-Line COB Komplettset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104792433
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78864
EAN/GTIN:
     4000870788646
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
SimpLED LED Strip Full-Line COB Komplettset 3m 22W 990lm 840LEDs/m RGB 24VA
Das SimpLED Full-Line COB Komplettset RGB enthält neben dem Strip mit einer Länge von 3m, einen Netzstecker und ist somit direkt betriebsbereit. Ob als Stimmungslicht, Orientierungslicht oder zur indirekten Raumbeleuchtung - der Strip eignet sich für verschiedene Anwendungen. Er erzeugt ein absolut homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion schafft er ein individuelles Wohnambiente - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Der breite Ausstrahlwinkel von 180° verteilt das Licht optimal ohne Schattenbildung. Die durchgängige Phosphorschicht schützt vor Staub und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.5 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
Fluoreszierend
Lampenleistung
22 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
180 °
Lichtleistung
990 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.