Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Full-Line COB Einzelstripe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Paulmann Full-Line COB Einzelstripe
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-71050
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71050
EAN/GTIN:
     4000870710500
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED 1000 LED Strip Full-Line COB Einzelstripe 2,5m 30W 2700lm 528LEDs/m 2700K
Die MaxLED 1000 Full-Line COB Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Der MaxLED 1000 COB Einzelstrip mit 528 LED´s/m erzeugt ein absolut homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte. Der warmweiße Einzelstrip dient als Erweiterung zum MaxLED 1000 COB Basisset und enthält neben dem Streifen, einen Lichtverbinder. Durch den Lichtverbinder ist ein nahtloses Verbinden möglich und führt das lineare Lichtbild ohne Unterbrechung fort. Der Strip ist mit 8 mm besonders schmal und passt damit auch in sehr filigrane LED Profile. Der breite Ausstrahlwinkel von 180° verteilt das Licht optimal ohne Schattenbildung. Die durchgängige Phosphorschicht schützt die LED´s vor Staub und Feuchtigkeit, die Kontaktstellen haben IP20.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
10 mm
Dicke
1.6 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
2700 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,34*
€ 25,34*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 26,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 27,86*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,22*
€ 28,82*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (€ 8,44667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.