Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104778503
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96320/9
EAN/GTIN:
     4016032278337
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Breakoutbox
Spleißbox
  • Spleißboxen werden überwigend im Netzwerk-Schrank verbaut um die dort zusammenlaufenden Glasfaser-Kabel zu bündeln - vergleichbar mit einem Patchpanel für
    - Im Netzwerk-Schrank kann das Signal des Lichtwellenleiters mittels Patch-Kabel an Switch, Medien-Konverter, Router, Modem, Server, SFP-Module oder FTTH / FTTB
    - Die verwendeten Faser-Pigtails sind nach DIN IEC 60304 farbig abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt.
    - Als Gehäusematerial wird 1 mm starkes Stahlblech verwendet, welches in der Farbe Grau (RAL 7035) lackiert bzw. pulverbeschichtet ist.
    - Die Spleiß-Box ist bereits vorkenfetioniert - eine bestückte Spleiß-Kassette und entsprechende Kupplungen für die Frontplatte sind bereits verbaut.

    LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 6x SC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungslänge
515 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Paketgewicht
2500 g
Verpackungsvolumen
8922.38 cm³
Netzwerk
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
6
Lichtleitertyp
OS2
Anzahl der Lichtwellenleiter
12
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, spleißkassette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.