Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Domo DO337IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte 26.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104679939
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO337IP
EAN/GTIN:
     5411397156105
Suchbegriffe:
Domekamera
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
26.5 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
10
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.